PARKER Kerek, kettős működésű pneumatikus léghengerek


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Kerek nem javítható , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Hátsó blokk , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , A cső anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: Kerek test
StílusModellütésFura Dia.Mágneses dugattyúTemp. HatótávolságTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
1.50BRDSR01.00
1"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€121.38
A
1.06BRDSRM01.00
1"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között5.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€104.53
A
0.44BRDSR01.00
1"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.26
A
0.75BRDSRM01.00
1"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€105.52
A
1.50BRDSRM01.00
1"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között6.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€152.59
A
1.06BRDSR01.00
1"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€83.87
A
0.75BRDSR01.00
1"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€84.12
A
0.44BRDSR02.00
2"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€81.23
A
1.06BRDSR02.00
2"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€88.49
A
1.06BRDSRM02.00
2"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között6.910 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€109.58
A
1.50BRDSRM02.00
2"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között7.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€160.18
A
0.75BRDSR02.00
2"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között6.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€88.86
A
1.50BRDSR02.00
2"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€143.50
A
0.75BRDSRM02.00
2"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között6.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€111.22
A
1.50BRDSR03.00
3"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€134.05
A
1.06BRDSRM03.00
3"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között7.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€113.81
A
0.75BRDSRM03.00
3"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között7.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€103.69
A
0.75BRDSR03.00
3"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között7.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€83.85
A
0.44BRDSR03.00
3"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.07
A
1.50BRDSRM03.00
3"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között8.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€166.90
A
1.06BRDSR03.00
3"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€104.55
A
0.75BRDSRM04.00
4"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között8.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€107.90
A
0.75BRDSR04.00
4"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között8.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€99.81
A
1.50BRDSR04.00
4"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€140.77
A
1.06BRDSRM04.00
4"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között8.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€134.01
A
1.50BRDSRM04.00
4"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között9.880 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€173.66
A
0.44BRDSR04.00
4"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€84.31
A
1.06BRDSR04.00
4"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€110.28
A
0.75BRDSR05.00
5"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között9.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€92.71
A
1.50BRDSRM05.00
5"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között10.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€181.25
A
1.06BRDSRM05.00
5"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között9.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€123.91
A
0.75BRDSRM05.00
5"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között9.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€112.96
A
1.50BRDSR05.00
5"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F10.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€147.49
A
0.44BRDSR05.00
5"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€89.35
A
1.06BRDSR05.00
5"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€101.99
A
0.75BRDSR06.00
6"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között10.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€107.47
A
0.75BRDSRM06.00
6"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között10.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€118.03
A
1.50BRDSR06.00
6"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F11.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€173.95
A
1.50BRDSRM06.00
6"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között11.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€211.97
A
1.06BRDSR06.00
6"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F10.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€107.06
A
1.06BRDSRM06.00
6"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között10.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€144.49
A
0.44BRDSR06.00
6"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€93.57

Kerek, kettős működésű pneumatikus léghengerek

A Parker kerek, kettős működésű pneumatikus léghengerei a sűrített levegőt lineáris mozgássá alakítják, és lehetővé teszik a hátsó blokk felszerelését az autóipari alkalmazásokban. Rozsdamentes acél konstrukciójuk ezüst bevonattal, hogy ellenálljon a korróziónak, valamint alumínium végsapkák és dugattyúk precíziós megmunkálással a sima letörés érdekében. Ezek a gyárilag előolajozott, nem javítható hengerek a tartósság tűrésének megfelelő rúdperselyekkel vannak felszerelve. A dugattyúk precíziós megmunkálásúak, menetesek és rögzítettek, lehetővé téve a szivárgásmentes működést. Válasszon a hengerek széles kínálatából, amelyek akár 1-1/2 hüvelykes furatátmérővel is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?