MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Washdown motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2MNR Típus: 056T34V99015Kereszthivatkozás: 117120.00

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€836.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság84%
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.6-2.4/1.2
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.56
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 66
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6205
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6205
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 3: 1

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2LNK N753 056T34V99012CSAK F1TENV56C1.7-1.6 / .81/20.37€821.42
MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2MBE N763 143TTWD16003F1 (F2 módosítás elérhető)TEFC143TC4.4-4/21.51.12€957.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Washdown motor 50-60 Hertz
€836.68 /Mértékegység