Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6FB78 Socket Set Screw Cup M2.5 X 0.45Mm X 8Mm, 50PK | AE8RVD

APPROVED VENDOR 6FB78 aljzatkészlet csavaros csésze M2.5 x 0.45 mm x 8 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE8RVD Modell: 6FB78

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály5 g 6 g
Tizedes egyenérték0.098 "
Meghajtó mérete1.3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKemence fekete
AnyagAcél
Teljes hossz8mm
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységC45 minimum
Mérési rendszerMetric
MenetméretM2.5 x 0.45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FB78 aljzatkészlet csavaros csésze M2.5 x 0.45 mm x 8 mm, 50 PK
€26.79 /csomag