EATON Danfoss FDC1-20 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss FDC1-20 sorozatú áramlásszabályozó szelepek áramláselosztó egyesítők, amelyek alkalmasak a folyadékok áramlásának megosztásával és kombinálásával történő szabályozására, függetlenül a rendszer terhelésétől vagy nyomásától. Szemétszállítókban, betakarítógépekben és ipari alkalmazásokban használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-163375
€3,102.31
ajánlatkérés
A
566206
€3,102.31
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss FDC1-20 sorozatú áramlásszabályozó szelepek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ezek az Eaton Vickers szelepek Buna-N tömítésekkel vannak felszerelve, amelyek ellenállnak a gyúlékony hidraulikus folyadékoknak.
  • Alumínium házzal rendelkeznek, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek és a korróziónak.
  • Ezek az orsószelepek szabályozzák az áramló folyadék irányát.
  • -40 és 120°C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezeknek az áramláselosztó kombinálószelepeknek az áramlásmegosztási sebessége 379 l/perc.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton Danfoss 889639 pótalkatrész tömítéskészlet: Buna N tömítéseket tartalmaz a sérült vagy elhasználódott tömítések cseréjéhez a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton Danfoss FDC1-20 sorozatú áramlásszabályozó szelepek maximális áramlási sebessége?

141 l / perc.

Mekkora a nyomásértéke ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek?

210 bar.

Mi az Eaton Vickers FDC1-20 sorozatú áramlásszabályozó szelepek ajánlott szűrési szintje?

Megfelelnek a 18/16/13 mikronos ISO tisztasági kódnak, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a szelepekbe.

Mely folyadékok kompatibilisek ezekkel az áramlásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek az Eaton Danfoss FDC1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepeivel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?