MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2LNK N753

MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Washdown motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LNK Típus: 056T34V99012Kereszthivatkozás: N753

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€821.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság82.5%
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.7-1.6 / .8
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.37
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: M
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 66
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6205
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6205
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 3: 1

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2MBE N763 143TTWD16003F1 (F2 módosítás elérhető)TEFC143TC4.4-4/21.51.12€957.78
MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00 056T34V99015CSAK F1TENV56C2.6-2.4/1.23/40.56€836.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Washdown motor 50-60 Hertz
€821.42 /Mértékegység