MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 LE veszélyes hely motor, 3-fázisú, 1725 típustábla RPM | CD2MRR 407M09

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HP veszélyes helyzetű motor, háromfázisú, 3-ös névtábla fordulat / perc

Raktáron
Tétel: CD2MRR Modell: 056T17G15604Kereszthivatkozás: 407M09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,314.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.3-3.2/1.6
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely13 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes hely
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
SzámCC003A
Teljes hossz15 9 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Hőmérséklet KódT3B
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.0995

Termékváltozatok

TermékekModellHzHatékonysági csoportHázSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásÁr
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/3 LE T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"11 33 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€1,003.54
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"11 33 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€916.18
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€1,005.32
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tenv 1/3 LE T3b | AB3JNM 1TU4 56T17E1551650/60-Teljesen zárt, nem szellőzőB6"9.25 "40 fok CVeszélyes helyek€834.66
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNN 1KE5 56T17G1555050/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€906.82
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE T3b | AB3JNP 1KE6 56T17G1555150/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€829.77
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€949.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HP veszélyes helyzetű motor, háromfázisú, 3-ös névtábla fordulat / perc
€1,314.77 /Mértékegység