HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Érzékelő kapcsolók


Szűrő
Zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Magasság: 1.62 " , Mutató: PIR piros LED , Hossz: 4.15 " , Anyaga: Akrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer , Üzemi hőmérséklet: 32 ° F és 122 ° F között , Látószög: 180 fok , Szélesség: 1.82 "
StílusModellszínekLefedettségÉrzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
AD2000GY1
Szürke1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
ajánlatkérés
B
WS2000GY
Szürke1200 sq ft.Passzív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€173.79
C
AU2000GY1
Szürke400 sq ft.UltrahangosAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
ajánlatkérés
D
AD2000I1
Elefántcsont1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€499.89
E
AP2000I1
Elefántcsont1000 sq ft.Passzív infravörösAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€331.03
F
AD2000I1N
Elefántcsont1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€556.45
G
AD2000LA1
Könnyű mandula1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€538.60
H
AP2000W1
fehér1000 sq ft.Passzív infravörösAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€323.29
I
AD2000W1
fehér1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€459.70
J
AD2000W1N
fehér1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€567.98
K
WS1001NW
fehér1200 sq ft.Passzív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.120 VAC120 VAC€89.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?