MARATHON MOTORS 056T17E5314 G664 Robbanásbiztos motor | AJ2MQY 39X603 / G664

MARATHON MOTORS 056T17E5314 G664 robbanásbiztos motor

Raktáron
Tétel: AJ2MQY Modell: 056T17E5314Kereszthivatkozás: 39X603 / G664

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,192.09 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
HatékonyságN / A%
HázEPNV
Keret56
Teljes terhelésű erősítők0.43
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.19
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellkWHázKeretHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1 LE T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Teljesen zárt ventilátorral hűtött143T13.75 "Bázis1765B85.5%€1,634.50
MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 2 LE T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Teljesen zárt ventilátorral hűtött145T14.25 "Bázis1760B86.5%€1,638.58
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Robbanásbiztos motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,238.23
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Robbanásbiztos motor | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Merev-B-€1,161.62
MARATHON MOTORS 056T17E5309 G647 Robbanásbiztos motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Merev-B-€1,124.70
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Robbanásbiztos motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,403.13
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Robbanásbiztos motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,224.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5314 G664 robbanásbiztos motor
€1,192.09 /Mértékegység