MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1 LE T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502

MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 1 Hp T3b

Raktáron
Tétel: AE9MPQ Típus: 143TTGR16026Keresztszám: 6KWE7 / I502

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,630.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret143T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.3-3.3/1.65
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz18 "
Hossz kevesebb tengely13.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1765
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság85.5%
Teljes hossz16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Hőmérséklet KódT3B
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.9015
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellkWHázKeretHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 2 LE T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Teljesen zárt ventilátorral hűtött145T14.25 "Bázis1760B86.5%€1,578.89
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Robbanásbiztos motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,292.57
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Robbanásbiztos motor | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Merev-B-€1,053.66
MARATHON MOTORS 056T17E5309 G647 Robbanásbiztos motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Merev-B-€1,154.58
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Robbanásbiztos motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,272.74
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Robbanásbiztos motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,621.53
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Robbanásbiztos motor | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€977.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 1 Hp T3b
€1,630.70 /Mértékegység