MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 2 LE T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 2 Hp T3b

Raktáron
Tétel: AE9MPX Típus: 145TTGR16040Kereszthivatkozás: 6KWF6 / I514

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,638.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret145T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6.2-6/3
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 E, F, G
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz18 "
Hossz kevesebb tengely14.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1760
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz16.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Hőmérséklet KódT3B
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)49.05
Hajószélesség (cm)28.42
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkWHázKeretHossz kevesebb tengelyFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1 LE T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Teljesen zárt ventilátorral hűtött143T13.75 "Bázis1765B85.5%€1,634.50
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Robbanásbiztos motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,238.23
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Robbanásbiztos motor | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Merev-B-€1,161.62
MARATHON MOTORS 056T17E5309 G647 Robbanásbiztos motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Merev-B-€1,124.70
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Robbanásbiztos motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,403.13
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Robbanásbiztos motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,224.83
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Robbanásbiztos motor | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Merev-NINCS TERVEZŐKÓD-€1,077.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Veszélyes helyzetű motor 3 fázisú Tefc 2 Hp T3b
€1,638.58 /Mértékegység