MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Robbanásbiztos motor | AJ2LGF G842

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 robbanásbiztos motor

Raktáron
Tétel: AJ2LGF Modell: 056T17E5312Kereszthivatkozás: G842

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,083.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság75%
HázEPNV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők0.44
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.187
FelszerelésC-Face láb nélküli
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)21.89
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságTeljes terhelésű erősítőkVeszélyes helyosztályTeljes hosszSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségHPÁr
MARATHON MOTORS 056T17E5311 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Epnv 1/3 LE T3b | AF6JUF 111931.00 056T17E531174.5%1.2-1.2/0.601 C, D / 2 F, G12 "1.00kocsi208-230/4601/3€1,132.58
MARATHON MOTORS 056T17G5315 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Epfc 1/2 LE T3b | AF6JUH 19RW14 / G829 056T17G531568%2.3-2.4/1.21 C, D / 2 F, G13 15 / 16 "1.00kocsi208-230/4601/2€1,167.64
MARATHON MOTORS 056T17E5310 G827 Robbanásbiztos motor | AJ2NDR 39P314 / G827 056T17E5310-1.1-1.1 / .55EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Automatikus Protector208-230/4601/4€892.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 robbanásbiztos motor
€1,083.81 /Mértékegység