LUMAPRO Újratölthető kézi lámpák


Szűrő
Vezeték hossza: Vezeték nélküli , Fogantyú: Egyenes , Magasság: 14.13 " , Ház anyaga: Műanyag , IP besorolás: IP41 , Lencse: Polikarbonát , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Horog , NEMA csatlakozó konfiguráció: 1-15P , NEMA aljzat konfigurációja: 1-15R , Névleges élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Feszültség: 120
StílusModellerősítőkszínekLámpa típusaLámpa WattsHosszLumensÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
52YK80
0.5Fekete / szürkeLED315 "3006 VDC€65.89
B
22FJ03
0.22Piros / feketeLED3.814.125 "-120 VAC€168.09
C
40 KG17
1FeketeLED / UV3.010.5 "240100 - 240 VAC€173.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?