MAIN FILTER INC. MF0620780 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 24.65 Inch Height | CG3XWY

MAIN FILTER INC. MF0620780 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 24.65 hüvelyk magasság

Tétel: CG3XWY Modell: MF0620780
€253.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD6.14 "
Összeomlási nyomás149
Repedési nyomás149 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság24.65 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.01 "
Top OD7.03 "

Termék részletek:

    • Csere FŐ SZŰRŐ

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006565 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF6QZD MF0006565Kívül-In1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007134 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6RFW MF0007134Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007537 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.97 hüvelyk magasság | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024424 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6TCQ MF0024424Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025799 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6TEK MF0025799Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056915 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelykes magasság | CF6VQG MF0056915Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056916 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VQH MF0056916Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0620780 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 24.65 hüvelyk magasság
€253.46 /Mértékegység