MAIN FILTER INC.

A Main Filter 1989 óta gyárt hidraulikus szűrőket gyártási, építőipari, autóipari és légi közlekedési alkalmazásokhoz. Az USA-ban, Ontarióban székhellyel rendelkező márka termékcsaládja hidraulikaszűrőket és szűrőrendszereket tartalmaz. KATT ide

Szűrő

Laboratóriumi kellékek

Hidraulika

A MAIN FILTER INC.-ről

A Main Filter kiterjedt katalógusa cserehidraulikaszűrőket, nyomóvezeték-szűrőket, visszatérő vezetékszűrőket és szűrőrendszereket tartalmaz. A márka sebességváltó szűrőkészletek összeomlási nyomásuk 101 psi, a megfelelő repedési nyomás pedig szintén 101 psi. Ezek a szűrők üveg szűrőanyaggal rendelkeznek, és 25 mikron átmérőjűek a parányi részecskék fokozott védelme érdekében. Viton tömítéssel rendelkeznek a robusztus tömítőmechanizmus érdekében. Fő szűrő cserélje ki a hidraulika szűrőket szűrőanyagként dróthálót tartalmaznak, 200 mikronos szűrőbesorolással. Működtethetők belülről kifelé áramlási irányban, és sokféle folyadékot képesek kezelni, beleértve a HH, HL, HM és HV folyadékokat a sokoldalú folyadékkompatibilitás érdekében. Ezek a szűrők akár 200 mikron méretű szennyeződéseket is képesek ellenállni és terhelni.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Raptor Supplies a főszűrő termékek teljes választékát kínálja. Az Ön változatos alkalmazási igényeihez megfelelő termékeket tudunk ajánlani. Raptor Supplies a főszűrő termékek teljes választékát kínálja. Az Ön változatos alkalmazási igényeihez megfelelő termékeket tudunk ajánlani.

Miért mi?

Ezek a főszűrő termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a főszűrős tételeket futárszállítással és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztíthatom meg a hidraulikaszűrőket főszűrővel?

  • Kapcsolja ki a hidraulikus rendszert és engedje le a nyomást.
  • Keresse meg és távolítsa el a hidraulikaszűrő házának fedelét.
  • Óvatosan vegye ki a használt hidraulika szűrőt a házából.
  • Vizsgálja meg a szűrőn látható szennyeződéseket és sérüléseket.
  • Tisztítsa meg a szűrőházat szöszmentes ruhával vagy sűrített levegővel.
  • Ha a szűrő újrafelhasználható, tisztítsa meg a felesleges szennyeződések eltávolításával vagy belülről kifelé sűrített levegővel.
  • Cserélje ki a hidraulika szűrőt egy újra, ha az nem újrafelhasználható vagy sérülés jeleit mutatja.
  • Biztonságosan helyezze vissza a hidraulikaszűrő házának fedelét.
  • Kapcsolja be a hidraulikus rendszert, és ellenőrizze a szivárgást.

Mi a különbség a márka cserélhető hidraulika szűrői és a cserélhető hidraulika nyomóvezeték szűrői között?

Exkluzív márka termékek