MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Értékelés szűrése: 10 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Cérna: M6 , Menet mérete: M6
StílusModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0603571
--1.77 "-5.24 "0.77 "1.77 "-€40.24
ajánlatkérés
B
MF0318473
--3.032 "-13.81 "1.898 "3.032 "-€304.43
ajánlatkérés
C
MF0306114
-3.878 "5.984 "-36.4963.78 "5.984 "-€360.38
ajánlatkérés
D
MF0436430
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
E
MF0319272
--3.681 "-3.89 "1.913 "3.681 "-€58.56
ajánlatkérés
F
MF0606526
--2.17 "-9.21 "1.11 "2.17 "-€187.60
ajánlatkérés
G
MF0597012
--2.756 "-12.99 "1.319 "2.756 "-€83.97
ajánlatkérés
E
MF0606644
--3.681 "-3.89 "1.913 "3.681 "-€58.56
ajánlatkérés
H
MF0433064
--2.087 "-6.102 "1.083 "2.087 "-€41.93
ajánlatkérés
I
MF0605909
--3.386 "-16.811.949 "3.386 "-€79.95
ajánlatkérés
D
MF0436429
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
J
MF0320660
--2.087 "-8.22 "0.965 "2.087 "-€38.74
ajánlatkérés
K
MF0433090
--2.36 "-7.83 "1.28 "2.36 "-€118.57
ajánlatkérés
L
MF0605901
--3.386 "-8.18 "1.949 "3.386 "-€58.58
ajánlatkérés
M
MF0605886
--2.795 "-8.22 "1.319 "2.795 "-€317.86
ajánlatkérés
N
MF0605876
--2.795 "-4.6 "1.319 "2.795 "-€280.76
ajánlatkérés
O
MF0597214
-2.224 "3.78 "-38.81 "2.224 "3.78 "-€181.40
ajánlatkérés
P
MF0601338
-3.799 "5.65 "-19.01-5.65 "-€257.36
ajánlatkérés
Q
MF0318499
--3.032 "-13.74 "1.898 "3.032 "-€133.91
ajánlatkérés
R
MF0306146
--2.008 "-12.99 "0.937 "2.008 "-€124.99
ajánlatkérés
S
MF0320694
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
T
MF0609417
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-€68.31
ajánlatkérés
S
MF0609485
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
U
MF0609468
-4.154 "5.984 "-25.554.154 "5.984 "-€349.09
ajánlatkérés
V
MF0318547
--1.378 "-3.7 "0.476 "1.378 "-€71.19
ajánlatkérés
W
MF0423430
--2.126 "-3.74 "0.953 "2.126 "-€104.44
ajánlatkérés
D
MF0436424
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
R
MF0596642
--2.008 "-12.99 "0.937 "2.008 "-€124.99
ajánlatkérés
X
MF0318550
--1.378 "-3.66 "0.476 "1.378 "-€74.87
ajánlatkérés
Y
MF0606421
--3.78 "-12.91 "2.224 "3.78 "-€95.63
ajánlatkérés
Z
MF0608258
--2.913 "-14.8 "1.587 "2.913 "-€125.83
ajánlatkérés
N
MF0595489
--2.795 "-4.6 "1.319 "2.795 "-€280.76
ajánlatkérés
M
MF0595493
--2.795 "-8.221.319 "2.795 "-€317.86
ajánlatkérés
D
MF0436425
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
C
MF0774860
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-€360.38
ajánlatkérés
D
MF0436427
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
D
MF0436428
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
A1
MF0600478
-2.488 "3.543 "-12.812.047 "3.543 "-€138.18
ajánlatkérés
R
MF0306147
--2.008 "-12.99 "0.937 "2.008 "-€124.99
ajánlatkérés
L
MF0597018
--3.386 "-8.18 "1.949 "3.386 "-€58.58
ajánlatkérés
L
MF0489774
--3.386 "-8.18 "1.949 "3.386 "-€58.58
ajánlatkérés
W
MF0423431
--2.126 "-3.74 "0.953 "2.126 "-€104.44
ajánlatkérés
A
MF0603762
--1.77 "-5.24 "0.77 "1.77 "-€40.24
ajánlatkérés
B1
MF0899797
--3.071 "-9.761.583 "3.071 "-€187.87
ajánlatkérés
C1
MF0603733
-1.35 "2.36 "-6.3 "1.35 "2.36 "-€47.93
ajánlatkérés
D1
MF0319865
--3.78 "-8.11 "2.224 "3.78 "-€53.25
ajánlatkérés
E1
MF0899796
--3.071 "-6.22 "1.583 "3.071 "-€170.13
ajánlatkérés
F1
MF0595710
--1.772 "-4.44 "1.016 "1.772 "-€99.49
ajánlatkérés
J
MF0415116
--2.087 "-8.22 "0.965 "2.087 "-€38.74
ajánlatkérés
G1
MF0899618
-3.551 "6.063 "-15.7 "3.551 "6.063 "-€248.83
ajánlatkérés
H1
MF0595039
--3.563 "-14.961 "2.094 "5.906 "-€361.01
ajánlatkérés
I1
MF0900002
-1.654 "3.898 "-9.25 "1.654 "3.898 "-€42.00
ajánlatkérés
J1
MF0899616
-2.791 "5.079 "-15.74 "2.791 "5.079 "-€336.73
ajánlatkérés
K1
MF0899614
-2.791 "5.079 "-9.84 "2.791 "5.079 "-€228.60
ajánlatkérés
C
MF0124167
-3.878 "5.984 "-36.4963.78 "5.984 "-€360.38
ajánlatkérés
Z
MF0423385
--2.913 "-14.8mm1.587 "2.913 "-€125.83
ajánlatkérés
L1
MF0495915
--3.11 "-7.953 "2.008 "3.11 "-€77.25
ajánlatkérés
M1
MF0899604
--1.752 "-3.85 "0.87 "1.752 "-€52.34
ajánlatkérés
F1
MF0306781
--1.772 "-4.44 "1.016 "1.772 "-€99.49
ajánlatkérés
N1
MF0899202
--1.752 "-3.85 "0.87 "1.752 "-€81.36
ajánlatkérés
O1
MF0602941
-3.701 "5.591 "-15.2 "3.701 "5.591 "-€217.79
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?