DAYTON Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 48 hüvelykes penge


Szűrő
Alumínium redőny sz .: 3C312 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C220 , Karima mélysége: 2" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 1C211 , Magasság: 54 " , Szívógát száma: 1WBU7 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , propeller átm.: 48 " , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , Venturi hézag átm.: 48-1 / 2 " , Venturi mélység: 7" , Időjárási szám: 1WBW4 , Szélesség: 54 "
StílusModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
1WDC4
295 a 6181-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Szokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag15,009 a 31,44223-1 / 2 "1/3-tól 3-ig€1,824.63
B
1AHA5
351 a 5061-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag22,617 a 32,60523-1 / 2 "1 a 5€2,936.08
C
1AHB3
576 a 8951-1 / 2 "Újrafelhasználható öntött párna blokk1-1 / 2 "Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal28,995 a 45,05328 "2 - 7 1/2€3,883.08

Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 48 hüvelykes penge

A Dayton kipufogó ventilátorok szagot, nedvességet és füstöt szívnak ki a szellőzőnyíláson belülről és kívülről kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acélszerkezetük 5 /6 -os acél- vagy alumíniumlapátos légcsavarokkal van ellátva a forgó tengely terhelésének biztosítására, korrózióállósággal, tartóssággal és maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállással. fordulatszámon, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó részeivel. Válasszon ezek közül a kipufogóventilátorok széles választéka közül, amelyek maximális légáramlási sebessége 31442, 32605 és 45053 CFM.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?