MAIN FILTER INC. MF0604482 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 2.48 hüvelyk magasság | CG3LWL P561536

MAIN FILTER INC. MF0604482 hidraulikus szűrő, drótháló, 200 mikron, Viton tömítés, 2.48 hüvelyk magasság

Tétel: CG3LWL Modell: MF0604482Kereszthivatkozás: P561536 '
€45.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.63 "
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése200
Szűrőméret18 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság2.48 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um200
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
MenetméretM16
Top OD1.63 "

Termék részletek:

    • Csere DONALDSON/FBO/DCI P561536

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0309079 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 3.3 hüvelykes magasság | CF8CQA HF7956 MF03090791.85 "-1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€35.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0415885 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0419835 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 6.02 hüvelykes magasság | CF9KLW DHD110S200B MF04198351.85 "-1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "€45.57
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0420179 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 4.52 hüvelykes magasság | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€58.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0420406 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0420407 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0594474 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 6.37 hüvelykes magasság | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 négyzetméter Hüvelyk6.37 "1.898 "€102.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604482 hidraulikus szűrő, drótháló, 200 mikron, Viton tömítés, 2.48 hüvelyk magasság
€45.05 /Mértékegység