Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN P6000-A-AA-CP öblítőcső 1 1/2 x 9 hüvelykes | AD7YDP 4HCU2

ZURN P6000-A-AA-CP öblítőcső 1 1/2 x 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7YDP Modell: P6000-A-AA-CPKereszthivatkozás: 4HCU2
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
€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítse a csövet
Illik a márkáhozZurn
Grainger cikkszámmal való használatra38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Gyártással TípusszámZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Méret1 1/2 x 9 "
típusVákuum megszakító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481809015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ZURN P6000-3-A-AA-CP öblítőcső 1 1/2 x 24 hüvelykes | AD7YDN 4HCU1 P6000-3-A-AA-CP1 1/2 x 24 "€39.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN P6000-A-AA-CP öblítőcső 1 1/2 x 9 hüvelykes
€18.20 /Mértékegység