MAIN FILTER INC. MF0503311 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CG2GWD B20075L

MAIN FILTER INC. MF0503311 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság

Cikk: CG2GWD Modell: MF0503311kereszthivatkozás: B20075L'
€158.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD5.12 "
Összeomlási nyomás75
Repedési nyomás75 PSI
Szűrő MediaDróthálót
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság7.87 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um50
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.2 "
Top OD5.12 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FAWCETT B20075L

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0008263 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 50 mikronos, Tömítés, 8.98 hüvelyk magasság | CF6RPN MF00082632.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 négyzetméter Hüvelyk8.98€145.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066273 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 8.98 hüvelyk magasság | CF7CMU WT1075 MF00662732.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 négyzetméter Hüvelyk8.98€145.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066297 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7CNH WT1283 MF00662972.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0094164 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7DZK 922973 MF00941642.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0223111 cserehidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7RQM P171245 MF02231112.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0238358 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 8.01 hüvelykes magasság | CF7TPQ MF02383581.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "€125.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0358998 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 50 mikron, Buna Seal, 7.87 hüvelyk magasság | CF8MZX WT1068 MF03589982.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "€130.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503311 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság
€158.18 /Mértékegység