MAIN FILTER INC. Hidraulika szűrők, drótháló, 50 mikronos


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 50 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 50 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0238358
1.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "€151.35
ajánlatkérés
A
MF0617547
1.79 "-3.23 "3.23 "---8.01€151.35
ajánlatkérés
B
MF0358998
2.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "€158.19
ajánlatkérés
B
MF0503311
2.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "€158.19
ajánlatkérés
B
MF0613723
2.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "€158.19
ajánlatkérés
C
MF0613726
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 négyzetméter Hüvelyk8.98€176.58
ajánlatkérés
C
MF0008263
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 négyzetméter Hüvelyk8.98€176.58
ajánlatkérés
C
MF0066273
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 négyzetméter Hüvelyk8.98€176.58
ajánlatkérés
D
MF0066297
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€47.93
ajánlatkérés
D
MF0094164
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€47.93
ajánlatkérés
D
MF0223111
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€47.93
ajánlatkérés
D
MF0613754
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€47.93
ajánlatkérés
E
MF0581893
2.835 "-4.528 "4.528 "---7.874€611.90
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?