KERN AND SOHN PES sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: II , Kijelző típusa: Fluoreszkáló , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: ct, g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellA felületi mélység méréseHáz méreteHáz magasságaSúlyú felületi szélességHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár (ÁFA nélkül)
A
PES 620-3M
120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 x 120 mm1mg€2,455.82
B
PES 4200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02 g200 x 200 mm10mg€2,046.52
C
PES 15000-1M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 x 200 mm100mg€2,373.96
D
PES 2200-2M
200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02 g200 x 200 mm10mg€1,719.07
E
PES 6200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 x 200 mm10mg€2,537.68
F
PES 31000-1M
220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 x 220 mm500mg€4,011.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?