MAIN FILTER INC. MF0008263 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 50 mikronos, Tömítés, 8.98 hüvelyk magasság | CF6RPN

FŐSZŰRŐ INC. MF0008263 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikron, tömítés, 8.98 hüvelyk magasság

Cikkszám: CF6RPN Modell: MF0008263
€176.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.99 "
Alsó OD4.29 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése50
Szűrőméret402 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság8.98
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um50
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító2.99 "
Top OD4.29 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0066273 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 8.98 hüvelyk magasság | CF7CMU WT1075 MF00662732.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 négyzetméter Hüvelyk8.98€145.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066297 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7CNH WT1283 MF00662972.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0094164 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7DZK 922973 MF00941642.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0223111 cserehidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7RQM P171245 MF02231112.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0238358 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 8.01 hüvelykes magasság | CF7TPQ MF02383581.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "€125.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0358998 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 50 mikron, Buna Seal, 7.87 hüvelyk magasság | CF8MZX WT1068 MF03589982.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "€130.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0503311 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CG2GWD B20075L MF05033112.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "€130.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0008263 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikron, tömítés, 8.98 hüvelyk magasság
€176.58 /Mértékegység