Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4XP67 orsókábel 13 A 14 Awg AE2JDZ

LUMAPRO 4XP67 orsózsinór 13 A 14 Awg

Raktáron
Tétel: AE2JDZ Modell: 4XP67
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
€160.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Kábel színeSárga
Vezeték vége NEMA konfiguráció5-15R
Vezetékhossz30
Mélység3"
Az adagoló vezeték lezárja a NEMA konfigurációt5-15P
Mérő / vezető14/3
FokozatKereskedelmi / ipari
Magasság11.5 "
Max. Amper13
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(3) 5-15R
Kimenetek száma3
Orsó színeSárga
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése15A
Temp. Hatótávolság-30 foktól 140 fokig
Feszültség125
Watts1625
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMélységNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTemp. HatótávolságWattsSzélességÁr
LUMAPRO 11A562 kézi szélkábel orsó | AA2TQV 11A562Egyik semNem számít10.5 "Egyik sem--30 foktól 140 fokig F-13.38 "€400.63
LUMAPRO 1TGL4 zsinórtekercs 2 kimeneti Gfci hossza 20 láb | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 foktól 140 fokig18008.25 "€62.16
LUMAPRO 22M975 zsinórtekercs kimenet 100ft So12 / 3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 foktól 140 fokig F187513.38 "€988.07
LUMAPRO 2YKR4 zsinórtekercs kézikönyv 14/3 40 láb sárga | AC4CFV 2YKR45-15P40 láb.8"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F16259"€157.93
LUMAPRO 2YKR5 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFW 2YKR55-15P80 láb.8"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F12507.75 "€238.60
LUMAPRO 2YKR7 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFY 2YKR75-15P80 láb.9"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F12507.75 "€293.33
LUMAPRO 3A535 orsókábel Sjt zsinór | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 foktól 140 fokig12508.25 "€106.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4XP67 orsózsinór 13 A 14 Awg
€160.02 /Mértékegység