LUMAPRO 2YKR5 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFW

LUMAPRO 2YKR5 kábeldob kézi 14/3 80 láb sárga

Raktáron
Tétel: AC4CFW Modell: 2YKR5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€238.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Kábel színeSárga
Vezetékhossz80 láb.
Mélység8"
Mérő / vezető14/3
FokozatKereskedelmi / ipari
Magasság13.5 "
Max. Amper10
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(4) 5-15R
Kimenetek száma4
Orsó színeSárga
Orsó anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-10 foktól 140 fokig F
Feszültség125
Watts1250
Szélesség7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1875
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMélységNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTemp. HatótávolságWattsSzélességÁr
LUMAPRO 11A562 kézi szélkábel orsó | AA2TQV 11A562Egyik semNem számít10.5 "Egyik sem--30 foktól 140 fokig F-13.38 "€400.63
LUMAPRO 1TGL4 zsinórtekercs 2 kimeneti Gfci hossza 20 láb | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 foktól 140 fokig18008.25 "€62.16
LUMAPRO 22M975 zsinórtekercs kimenet 100ft So12 / 3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 foktól 140 fokig F187513.38 "€988.07
LUMAPRO 2YKR4 zsinórtekercs kézikönyv 14/3 40 láb sárga | AC4CFV 2YKR45-15P40 láb.8"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F16259"€157.93
LUMAPRO 2YKR7 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFY 2YKR75-15P80 láb.9"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F12507.75 "€293.33
LUMAPRO 3A535 orsókábel Sjt zsinór | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 foktól 140 fokig12508.25 "€106.01
LUMAPRO 4XP67 orsókábel 13 A 14 Awg AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 foktól 140 fokig16259.5 "€160.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2YKR5 kábeldob kézi 14/3 80 láb sárga
€238.60 /Mértékegység