Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 1TGL4 zsinórtekercs 2 kimeneti Gfci hossza 20 láb | AB3HLV

LUMAPRO 1TGL4 Cord Reel 2 Outlet Gfci Length 20 Feet

Raktáron
Tétel: AB3HLV Modell: 1TGL4
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
€31.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Kábel színeSárga
Vezetékhossz20
Mélység2.75 "
Mérő / vezető14/3
FokozatKereskedelmi / ipari
Magasság9.75 "
Max. Amper15
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(4) 5-15R
Kimenetek száma4
Orsó színeSárga
Orsó anyagaABS
Temp. Hatótávolság-30 foktól 140 fokig
Feszültség125
Watts1800
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.791
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMélységNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTemp. HatótávolságWattsSzélességÁr
LUMAPRO 11A562 kézi szélkábel orsó | AA2TQV 11A562Egyik semNem számít10.5 "Egyik sem--30 foktól 140 fokig F-13.38 "€415.49
LUMAPRO 22M975 zsinórtekercs kimenet 100ft So12 / 3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 foktól 140 fokig F187513.38 "€1,027.74
LUMAPRO 2YKR4 zsinórtekercs kézikönyv 14/3 40 láb sárga | AC4CFV 2YKR45-15P40 láb.8"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F16259"€167.50
LUMAPRO 2YKR5 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFW 2YKR55-15P80 láb.8"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F12507.75 "€260.10
LUMAPRO 2YKR7 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFY 2YKR75-15P80 láb.9"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F12507.75 "€311.93
LUMAPRO 3A535 orsókábel Sjt zsinór | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 foktól 140 fokig12508.25 "€106.01
LUMAPRO 4XP67 orsókábel 13 A 14 Awg AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 foktól 140 fokig16259.5 "€176.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1TGL4 Cord Reel 2 Outlet Gfci Length 20 Feet
€31.08 /Mértékegység