LUMAPRO 22M975 zsinórtekercs kimenet 100ft So12 / 3 | AB6VRH

LUMAPRO 22M975 Vezetéktekercs kimenet 100ft So12/3

Raktáron
Tétel: AB6VRH Modell: 22M975

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€988.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Kábel színeSárga
Vezetékhossz100
Mélység10.5 "
Mérő / vezető12/3
FokozatKereskedelmi / ipari
Magasság17.5 "
tart100 láb SO 12/3 kábelt tartalmaz
Max. Amper13
NEC kábeljelölésSO
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(4) 5-20R
Kimenetek száma4
Orsó színeSárga
Orsó anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-30 foktól 140 fokig F
Feszültség125
Watts1875
Szélesség13.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.337
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMélységNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTemp. HatótávolságWattsSzélességÁr
LUMAPRO 11A562 kézi szélkábel orsó | AA2TQV 11A562Egyik semNem számít10.5 "Egyik sem--30 foktól 140 fokig F-13.38 "€400.63
LUMAPRO 1TGL4 zsinórtekercs 2 kimeneti Gfci hossza 20 láb | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 foktól 140 fokig18008.25 "€62.16
LUMAPRO 2YKR4 zsinórtekercs kézikönyv 14/3 40 láb sárga | AC4CFV 2YKR45-15P40 láb.8"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F16259"€157.93
LUMAPRO 2YKR5 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFW 2YKR55-15P80 láb.8"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F12507.75 "€238.60
LUMAPRO 2YKR7 zsinórtekercs kézi 14/3 80ft sárga | AC4CFY 2YKR75-15P80 láb.9"(4) 5-15R4-10 foktól 140 fokig F12507.75 "€293.33
LUMAPRO 3A535 orsókábel Sjt zsinór | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 foktól 140 fokig12508.25 "€106.01
LUMAPRO 4XP67 orsókábel 13 A 14 Awg AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 foktól 140 fokig16259.5 "€160.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 22M975 Vezetéktekercs kimenet 100ft So12/3
€988.07 /Mértékegység