Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZX2 izzólámpa T7 15w | AD9JAZ

LUMAPRO 4RZX2 izzólámpa T7 15w

Raktáron
Tétel: AD9JAZ Típus: 4RZX2
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
€4.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek108
Lámpa megnevezése15T7C
Lámpa átmérője7 / 8 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaCső
Lumens108
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensWattsÁr
LUMAPRO 4RZU8 izzólámpa T7 15w | AD9JAB 4RZU83000 XNUMX óra.Közbenső csavar (E17)10815T7N10815€5.54
LUMAPRO 4RZV9 izzólámpa T7 25w | AD9JAM 4RZV9200 XNUMX óra.Közbenső csavar (E17)19525T7N19525€5.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZX2 izzólámpa T7 15w
€4.92 /Mértékegység