Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZU8 izzólámpa T7 15w | AD9JAB

LUMAPRO 4RZU8 izzólámpa T7 15w

Raktáron
Tétel: AD9JAB Modell: 4RZU8
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
€5.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaKözbenső csavar (E17)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek108
Lámpa megnevezése15T7N
Lámpa átmérője7 / 8 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaCső
Lumens108
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensWattsÁr
LUMAPRO 4RZV9 izzólámpa T7 25w | AD9JAM 4RZV9200 XNUMX óra.Közbenső csavar (E17)19525T7N19525€5.14
LUMAPRO 4RZX2 izzólámpa T7 15w | AD9JAZ 4RZX23000 XNUMX óra.Gyertyatartó csavar (E12)10815T7C10815€4.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZU8 izzólámpa T7 15w
€5.54 /Mértékegység