SPEEDCLEAN Permetező pálcák


Szűrő
Anyag: Alumínium , Max. Folyam: 0.5 GPM , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 F , Max. Nyomás: 150 psi , Méret: 1 / 4 "
StílusModellHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
8945-24
24 "24 "hosszú, 90 fok€220.48
A
8945
36 "36 "hosszú, 90 fok€243.28
A
8945-48
48 "48 "hosszú, 90 fok€277.56
A
8945-60
60 "60 "hosszú, 90 fok€315.61
ajánlatkérés

Permetező pálcák

A Speedclean szórópálcákat piszkos légkondicionáló tekercsek, kondenzátorok, párologtatók és hűtőegységek tisztítására tervezték, tekercs tisztító rendszerekkel. Ezek a szórópálcák könnyen kihúzhatók, hogy elérjék és tisztítsák a szűk helyeket, és alumínium konstrukcióval rendelkeznek a tartósság érdekében. Válasszon a szórópálcák széles választékából, 24, 36, 48 és 60 hüvelyk hosszúságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?