Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZV9 izzólámpa T7 25w | AD9JAM

LUMAPRO 4RZV9 izzólámpa T7 25w

Raktáron
Tétel: AD9JAM Modell: 4RZV9
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
€5.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaKözbenső csavar (E17)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek195
Lámpa megnevezése25T7N
Lámpa átmérője7 / 8 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaCső
Lumens195
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensWattsÁr
LUMAPRO 4RZU8 izzólámpa T7 15w | AD9JAB 4RZU83000 XNUMX óra.Közbenső csavar (E17)10815T7N10815€5.54
LUMAPRO 4RZX2 izzólámpa T7 15w | AD9JAZ 4RZX23000 XNUMX óra.Gyertyatartó csavar (E12)10815T7C10815€4.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZV9 izzólámpa T7 25w
€5.14 /Mértékegység