Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4KGJ9 Cfl előtét elektronikus 56w 120 / 277v | AD8HDQ

LUMAPRO 4KGJ9 Cfl Ballast Electronic 56w 120/277v

Raktáron
Tétel: AD8HDQ Típus: 4KGJ9
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
€45.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCFL előtét
Előtétfaktor1
BallasztcsaládLumaPro (R)
Előtét típusaElektronikus
Alap típusa4 Pin
Dimenzió referenciaC6
Magasság1"
Bemeneti watt56
Hossz4 15 / 16 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma1 vagy 2
Power Factor0.97-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség2.38 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F26DBX lámpák száma (1 vagy 2)
    • F32BX lámpák száma (1)
    • Különleges jellemzők: Kettős csatlakozó

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMagasságBemeneti wattSzélességHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorÁr
LUMAPRO 16X951 Cfl előtét elektronikus 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F10.5€49.59
LUMAPRO 16X952 Cfl előtét elektronikus 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F20.5€31.05
LUMAPRO 16X953 Cfl előtét elektronikus 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F20.5€57.43
LUMAPRO 16X954 Cfl előtét elektronikus 37w 120-tól 277v-ig | AA8BDF 16X954120 a 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 fok F1 vagy 20.97-nél nagyobb€48.18
LUMAPRO 16X955 Cfl előtét elektronikus 68w 120-tól 277v-ig | AA8BDG 16X955120 a 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 fok F1 vagy 20.99€50.57
LUMAPRO 16X956 Cfl előtét elektronikus 87w 120-tól 277v-ig | AA8BDH 16X956120 a 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 fok F1 vagy 20.99€40.29
LUMAPRO 16X957 Cfl előtét elektronikus 104w 120-tól 277v-ig | AA8BDJ 16X957120 a 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 fok F2 vagy 30.99€54.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4KGJ9 Cfl Ballast Electronic 56w 120/277v
€45.50 /Mértékegység