Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 16X951 Cfl előtét elektronikus 14w 120v | AA8BDC

LUMAPRO 16X951 Cfl Ballast Electronic 14w 120V

Raktáron
Tétel: AA8BDC Modell: 16X951
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
€49.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCFL előtét
Előtétfaktor0.9
BallasztcsaládLumaPro (R)
Előtét típusaElektronikus
Alap típusa4 Pin
Dimenzió referenciaD1
Magasság1.187 "
Bemeneti watt14
Hossz3 29 / 32 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.32 fok F
Lámpák száma1
Power Factor0.5
Indítás típusaGyors
Feszültség120
Szélesség2 1 / 16 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F13DBX lámpák száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMagasságBemeneti wattSzélességHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorÁr
LUMAPRO 16X952 Cfl előtét elektronikus 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F20.5€31.05
LUMAPRO 16X953 Cfl előtét elektronikus 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F20.5€57.43
LUMAPRO 16X954 Cfl előtét elektronikus 37w 120-tól 277v-ig | AA8BDF 16X954120 a 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 fok F1 vagy 20.97-nél nagyobb€48.18
LUMAPRO 16X955 Cfl előtét elektronikus 68w 120-tól 277v-ig | AA8BDG 16X955120 a 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 fok F1 vagy 20.99€50.57
LUMAPRO 16X956 Cfl előtét elektronikus 87w 120-tól 277v-ig | AA8BDH 16X956120 a 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 fok F1 vagy 20.99€40.29
LUMAPRO 16X957 Cfl előtét elektronikus 104w 120-tól 277v-ig | AA8BDJ 16X957120 a 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 fok F2 vagy 30.99€54.14
LUMAPRO 16X959 Cfl előtét elektronikus 41w 120-tól 277v-ig | AA8BDK 16X959120 a 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 fok F1 vagy 20.98-nél nagyobb€37.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 16X951 Cfl Ballast Electronic 14w 120V
€49.59 /Mértékegység