LUMAPRO CFL előtét


Szűrő
Ballasztcsalád: LumaPro (R) , Előtét típusa: Elektronikus , Alaptípus: 4 Pin , Fénykimenet: Normál
StílusModellFeszültségMagasságBemeneti wattSzélességHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
16X952
1201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F20.5€31.05
B
16X953
1201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F20.5€57.43
C
16X951
1201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 fok F10.5€49.58
D
16X954
120 a 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 fok F1 vagy 20.97-nél nagyobb€48.18
E
16X956
120 a 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 fok F1 vagy 20.99€40.29
F
16X957
120 a 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 fok F2 vagy 30.99€54.14
G
16X955
120 a 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 fok F1 vagy 20.99€50.57
H
16X960
120 a 2771 9 / 64 "532.5 "4 59 / 64 "-4 fok F1 vagy 20.99€56.62
I
16X961
120 a 2771 11 / 32 "883"5"-4 fok F1 vagy 20.98-nél nagyobb€43.36
J
16X959
120 a 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 fok F1 vagy 20.98-nél nagyobb€37.23
K
4 KGJ7
120/2771"302.38 "4 15 / 16 "0 fok F1 vagy 20.97-nél nagyobb€34.21
K
4 KGJ9
120/2771"562.38 "4 15 / 16 "0 fok F1 vagy 20.97-nél nagyobb€45.50
K
4KGL2
120/2771.125 "822.875 "5 15 / 16 "0 fok F20.97-nél nagyobb€56.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?