Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M37000.080.0001 Split Lock Washer 8.1Mm Id, 100PK | AE8RUM 6FB55

APPROVED VENDOR M37000.080.0001 Osztott zár alátét 8.1 mm belső átmérőjű, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE8RUM Típus: M37000.080.0001Kereszthivatkozás: 6FB55 / 42GJ33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
befejezKemence fekete
Megfelel a Bolt méreteknekM8
Belül Dia.8.1mm
AnyagSzénacél
Dia kívül.14.8mm
Rockwell KeménységC44-C51
Vastagság2mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.10mm
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.080.0001 Osztott zár alátét 8.1 mm belső átmérőjű, 100 PK
€4.77 /csomag