Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4KGE7 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HCZ

LUMAPRO 4KGE7 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v

Raktáron
Tétel: AD8HCZ Típus: 4KGE7
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
€119.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.43 a 2
Előtétfaktor1
BallasztcsaládLumaPro
Magasság1.187 "
Bemeneti watt117 a 231
Lámpa típusaT5 lámpák
Hossz16.875 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma2, 3 vagy 4
Power FactorNagyobb, mint 0.95
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 20%
Feszültség120/277
Szélesség1 5 / 16 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F50BX lámpák száma (2, 3 vagy 4)
    • F54T5 lámpák száma (2, 3 vagy 4)
    • F55BX lámpák száma (2, 3 vagy 4)
    • Különleges tulajdonságok: Két szint kapcsolás

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságBemeneti wattHosszLámpák számaÁr
LUMAPRO 4KGG1 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HDE 4 kg 10.19 a 0.471"529.5 "1 vagy 2€61.02
LUMAPRO 4KGG2 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HDF 4 kg 20.31 a 0.731"85 a 879.5 "1 vagy 2€58.99
LUMAPRO 4KGG3 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HDG 4 kg 30.23 a 11"62 a 1209.5 "1 vagy 2€62.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4KGE7 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v
€119.33 /Mértékegység