Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4KGG1 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HDE

LUMAPRO 4KGG1 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v

Raktáron
Tétel: AD8HDE Típus: 4KGG1
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
€61.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.19 a 0.47
Előtétfaktor1
BallasztcsaládLumaPro
Magasság1"
Bemeneti watt52
Lámpa típusaT5 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma1 vagy 2
Power FactorNagyobb, mint 0.95
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 5 / 16 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F24T5 lámpák száma (1 vagy 2)
    • Különleges jellemzők: Gyors csatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságBemeneti wattHosszLámpák számaÁr
LUMAPRO 4KGE7 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HCZ 4KGE70.43 a 21.187 "117 a 23116.875 "2, 3 vagy 4€119.33
LUMAPRO 4KGG2 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HDF 4 kg 20.31 a 0.731"85 a 879.5 "1 vagy 2€58.99
LUMAPRO 4KGG3 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v | AD8HDG 4 kg 30.23 a 11"62 a 1209.5 "1 vagy 2€62.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4KGG1 elektronikus előtét T5 lámpák 120/277v
€61.02 /Mértékegység