APPROVED VENDOR Süllyesztõ dugó


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Megfelelőség: NSF61 és AB1953 , Kapcsolat típus: MNPT
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
22UL64
125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F€4.38
A
22UL66
125 psi1"1"-20 foktól 400 fokig F€14.12
A
22UL67
125 psi1.5 "1.5 "-20 foktól 400 fokig F€32.14
A
22UL68
125 psi2"2"-20 foktól 400 fokig F€54.20
B
6AYZ7
1200 psi-1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€1.56
B
6AZA1
1200 psi-3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€7.46
B
6AZA0
1200 psi-1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€4.48
B
6AYZ8
1200 psi-1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€2.19
B
6AYZ9
1200 psi-3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€2.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?