Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 48H470 akkumulátor Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY

LUMAPRO 48H470 akkumulátor Sla Dc 6v 4.5ah

Raktáron
Tétel: AD6QTY Modell: 48H470
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
€34.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor
Akkumulátor kapacitás4.5 Ah
Akkumulátor típusLezárt ólom-sav
Mélység2.75 "
Magasság4.187 "
Újratöltési idő22 XNUMX óra.
Újratölthető5 év
Terminál csatlakozásFérfi Faston
Csatlakozó típusaFérfi fül
Feszültség6
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)7.29
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)10.9
HS-kód8507208030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkkumulátor kapacitásAkkumulátor típusMélységMagasságTerminál csatlakozásCsatlakozó típusaFeszültségÁr
LUMAPRO 48H465 akkumulátor Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 láb300 mAhNikkel kadmium13/16'1.75 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST4.8€12.40
LUMAPRO 48H466 akkumulátor Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125 láb.650 mAhNikkel kadmium1.125 "1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST4.8€14.98
LUMAPRO 48H467 akkumulátor Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125 láb.300 mAhNikkel kadmium1-3 / 64 '1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST3.6€10.22
LUMAPRO 48H468 akkumulátor Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125 láb.300 mAhNikkel kadmium9/16'1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST2.4€8.39
LUMAPRO 48H471 akkumulátor Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhLezárt ólom-sav2"3.875 "Férfi FastonFérfi fül6€63.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 48H470 akkumulátor Sla Dc 6v 4.5ah
€34.11 /Mértékegység