Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 48H467 akkumulátor Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV

LUMAPRO 48H467 akkumulátor Nicad Dc3.6v 300mah

Raktáron
Tétel: AD6QTV Modell: 48H467
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
€10.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor
Akkumulátor kapacitás300 mAh
Akkumulátor típusNikkel kadmium
Mélység1-3 / 64 '
Magasság1 15/16 láb.
Újratöltési idő24 XNUMX óra.
Újratölthető5-7 év.
Terminál csatlakozásCsatlakoztassa az AMP-t
Csatlakozó típusaJST
Feszültség3.6
Szélesség1.125 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0468
Hajó magassága (cm)4.95
Hajó hossza (cm)2.84
Hajószélesség (cm)2.84
HS-kód8507308010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkkumulátor kapacitásAkkumulátor típusMélységMagasságTerminál csatlakozásCsatlakozó típusaFeszültségÁr
LUMAPRO 48H465 akkumulátor Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 láb300 mAhNikkel kadmium13/16'1.75 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST4.8€12.40
LUMAPRO 48H466 akkumulátor Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125 láb.650 mAhNikkel kadmium1.125 "1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST4.8€14.98
LUMAPRO 48H468 akkumulátor Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125 láb.300 mAhNikkel kadmium9/16'1 15/16 láb.Csatlakoztassa az AMP-tJST2.4€8.39
LUMAPRO 48H470 akkumulátor Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 AhLezárt ólom-sav2.75 "4.187 "Férfi FastonFérfi fül6€34.11
LUMAPRO 48H471 akkumulátor Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhLezárt ólom-sav2"3.875 "Férfi FastonFérfi fül6€63.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 48H467 akkumulátor Nicad Dc3.6v 300mah
€10.22 /Mértékegység