DAYTON Ipari fúvók, meghajtó csomaggal


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Mélység: 40 " , Magasság: 46.75 " , Bemeneti átm.: 21-5 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motor típusa: 3-fázis , Kimeneti magasság: 31.25 " , Kimenet szélessége: 31.25 " , fázis: 3 , Típus: Meghajtó csomaggal , Feszültség: 208-230/460 , Kerékátmérő: 25 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 25 " , Szélesség: 43.25 "
StílusModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz befejezéseHáz anyagaHzÁr (ÁFA nélkül)
A
7K431
-380--14.5-13.1/6.6Egyik semHorganyzott acél60€7,359.36
A
7J531
-31014,700-9.4-8.5/4.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€6,939.04
A
7J533
-470--26.6-24.0/12.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€8,437.52
A
7K430
-31014,700-9.2-8.3/4.2Egyik semHorganyzott acél60€7,331.01
A
7J530
-27011,850-6.0-5.8/2.9GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz50/60€6,785.04
A
7J532
-380--14.5-13.1/6.5GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€7,104.68
A
7K432
-435--26.7-24.2/12.1Egyik semHorganyzott acél60€8,760.27
A
7K429
-27011,850-5.8-5.3/2.6Egyik semHorganyzott acél60€7,007.90
A
7K433
-470--26.7-24.2/12.1Egyik semHorganyzott acél60€8,468.58
A
7J534
18,500535--38.1-34.5/17.3GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€10,438.21
A
7K434
18,500535--38.8-35.1/17.5Egyik semHorganyzott acél60€8,536.49
A
7K435
21,230560--55.3-50.0/25.0Egyik semHorganyzott acél60€8,948.05
A
7J535
21,230560--50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€10,554.00
A
7J536
24,810600-18,50064.3-58.2/29.1GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€11,638.16
A
7J537
27,520635-23,21064.3-58.2/29.1GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz60€11,629.84

Ipari fúvók, meghajtó csomaggal

A Dayton szíjhajtású fúvókat elszívásra, hűtésre, szellőztetésre, fűtésre, párásításra és szárításra tervezték. Horganyzott, vastag acél házzal, acél sarokszögekkel készülnek, amelyek nagy teherbírású tartást biztosítanak. Ezek a kis sebességű fúvók acél kerekekkel és öntöttvas, újrazsírozható párnatömb golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a kenőanyag szivárgását és elkerüljék az idegen részecskéket. Válasszon ezeknek a ventilátoregységeknek a kínálatából, amelyek nyitott, cseppálló és TEFC motorházas változatban is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?