Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5/8 hüvelyk szélesség | AH4PWA

LUMAPRO 35GW84 Low Bay rögzítés 5-5/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4PWA Modell: 35GW84

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€57.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony-öböl tartószerelvény
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Lámpatest teljesítménye64W
Magasság2.875 "
Ház befejezéseFehér porfesték
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts32W
Hossz48 37 / 64 "
Fémmérő24
FelszerelésFelfüggesztett
Reflektor típusaNyílt
Javasolt lámpatétel21GR01
Feszültség120-277 VAC
Szélesség5.625 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)20.83
Származási országCN

Termék részletek:

    • A lámpát tartalmazza / A lámpát nem tartalmazza: A lámpát nem tartalmazza
    • Különleges jellemzők: Elektronikus előtét, mérőzsinór

Termékváltozatok

TermékekModellReflektor típusaLámpatest teljesítményeMagasságJavasolt lámpatételSzélességLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsÁr
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37/64 hüvelyk hosszúság | AH4PVW 35GW80Nem nyílt128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€237.34
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W 5-5/8 hüvelyk szélesség | AH4PVY 35GW82Nem nyílt64W2.875 "21GR015.625 láb.2F32T832W€156.66
LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5/8 hüvelyk szélesség | AH4PVZ 35GW83Nem nyílt128W2.875 "21GR015.625 láb.4F32T832W€251.20
ajánlatkérés
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21/32 hüvelyk szélesség | AH4PWD 35GW87Nem nyílt128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
ajánlatkérés
LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 hüvelyk hosszúság 2 láb szélesség | AH4PWF 35GW89Nem nyílt17W3 9 / 64 "21GR042 láb.1F17T817W€191.10
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 hüvelyk hosszúság 2 láb szélesség | AH4PWL 35GW94Nem nyílt17W3 9 / 64 "21GR042 láb.1F32T817W€185.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 35GW84 Low Bay rögzítés 5-5/8 hüvelyk szélesség
€57.28 /Mértékegység