CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC Flash kabát és előkekészlet, 12 Cal


A Chicago Protective Apparel AG-12 sorozatú ívvillanó kabát és előke készletek olyan védőruházat, amely megvédi a dolgozókat azáltal, hogy kiváló lángállóságot és védelmet nyújt az elektromos ívvillanás veszélyei ellen. Ezek az ívvaku készletek kesztyűt, hordtáskát, ablakburkolatot, sapkatartót és chi-t tartalmaznak...n csésze, füldugó, arcvédő és védőszemüveg.Olvass tovább

Szűrő
ATPV besorolás: 12 cal./cm2 , Szín: Haditengerészet , Veszélykockázati kategória (HRC): 2 , Anyaga: FR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
AG -12 -M
40 "hogy 42"32 "hogy 34"31.5 "M€1,272.44
A
AG -12 -L
44 "hogy 46"36 "hogy 38"31.25 "L€1,272.44
A
AG -12 -XL
48 "hogy 50"40 "hogy 42"32 "XL€1,272.44

ARC Flash kabát és előkekészlet, 12 Cal

A Chicago Protective Apparel AG-12 sorozatú ívvillanó kabát és előke készletek olyan védőruházat, amely megvédi a dolgozókat azáltal, hogy kiváló lángállóságot és védelmet nyújt az elektromos ívvillanás veszélyei ellen. Ezek az ívvaku készletek kesztyűt, hordtáskát, ablakburkolatot, sapkatartót, állcsészét, füldugót, arcvédőt és védőszemüveget tartalmaznak.

Jellemzők

  • Hordtáskával rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kabát és az előke kényelmes tárolását és szállítását használaton kívül.
  • A Chicago Protective Apparel arc flash dzsekik és előkék UltraSoft szövetből készülnek, amely rendkívül megbízható és lángálló anyag, amely kiváló hővédelmet nyújt.
  • Ezek az ívvaku készletek ablakbevonattal rendelkeznek, amely segít csökkenteni a tükröződést és javítja a láthatóságot különböző munkakörnyezetekben. Ez biztosítja, hogy viselője világosan és pontosan tudja elvégezni feladatait.
  • Az előke bokára zárható típusa tépőzáras kialakítású, így könnyen és biztonságosan rögzíthető a boka körül, biztosítva a megfelelő illeszkedést, és megakadályozva, hogy a potenciális veszélyek a ruhába kerüljenek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?