LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21/32 hüvelyk szélesség | AH4PWD

LUMAPRO 35GW87 Low Bay fixture 128W, 4-21/32 hüvelyk szélesség

Tétel: AH4PWD Modell: 35GW87
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€403.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony-öböl tartószerelvény
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Lámpatest teljesítménye128W
Magasság2.875 "
Ház befejezéseFehér porfesték
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts32W
Hossz96 19 / 64 "
Fémmérő20
FelszerelésFelfüggesztett
Reflektor típusaNem nyílt
Javasolt lámpatétel21GR01
Feszültség120-277 VAC
Szélesség4 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)236.22
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • A lámpát tartalmazza / A lámpát nem tartalmazza: A lámpát nem tartalmazza
    • Különleges jellemzők: elektronikus előtét, mérőzsinór, nagy teherbírású

Termékváltozatok

TermékekModellReflektor típusaLámpatest teljesítményeMagasságJavasolt lámpatételSzélességLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsÁr
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37/64 hüvelyk hosszúság | AH4PVW 35GW80Nem nyílt128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€237.34
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W 5-5/8 hüvelyk szélesség | AH4PVY 35GW82Nem nyílt64W2.875 "21GR015.625 láb.2F32T832W€156.66
LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5/8 hüvelyk szélesség | AH4PVZ 35GW83Nem nyílt128W2.875 "21GR015.625 láb.4F32T832W€251.20
ajánlatkérés
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5/8 hüvelyk szélesség | AH4PWA 35GW84Nyílt64W2.875 "21GR015.625 láb.2F32T832W€57.28
LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 hüvelyk hosszúság 2 láb szélesség | AH4PWF 35GW89Nem nyílt17W3 9 / 64 "21GR042 láb.1F17T817W€191.10
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 hüvelyk hosszúság 2 láb szélesség | AH4PWL 35GW94Nem nyílt17W3 9 / 64 "21GR042 láb.1F32T817W€185.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 35GW87 Low Bay fixture 128W, 4-21/32 hüvelyk szélesség
€403.17 /Mértékegység