A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 0 , ANSI vágott gramm: 0 , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 2 , Hátsó anyaga: PVC , Bevonatfedés: Tenyér / Ujjak , Bevonatolás: Durva , Bevonatanyag: PVC , Szín: Sárga / Fekete , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: PVC , Ujjstílus: Tele , Mérő: 10 , Kéz: Jobb bal , Csuklóbetét anyaga: PVC , Hossz: 14 " , Bélés anyaga: Dyneema (R) , Pálma anyaga: PVC , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Dyneema (R) , hüvelykujj stílusa: Szárny , Súly: Nehéz, súlyos
Ninja Coral Cut védőkesztyű
A Memphis N6464 ninja kesztyűk olyan iparágakban használhatók, amelyek kivételes kézügyességet és kézvédelmet igényelnek, miközben védik a kezet és a csuklót, valamint fenntartják a tapintási érzékenységet. Az építőiparban, az autóiparban, a gyártásban és az általános összeszerelésben használják.
Jellemzők
- Fejlett Dyneema konstrukciójuk kivételes erőssége és vágásállósága miatt.
- Ezek a kesztyűk pontos, 10-es mérettel rendelkeznek, biztosítva a védelem és a kézügyesség egyensúlyát.
- Gyűrött felülettel rendelkeznek a vízszigetelés és a fokozott tapadás érdekében.
- Ezek a kesztyűk megbízható kéz- és csuklóvédelmet nyújtanak olyan alkalmazásokban, ahol a vágás és a kopás veszélye elterjedt.
- Megerősített PVC dupla bemerítés mandzsettával vannak felszerelve, amely kiváló ellenállást biztosít a folyadékokkal és a kopásokkal szemben.