Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FML6 Miniatűr lámpa 908 9w T5 6v - 10 csomag AB9VQK

LUMAPRO 2FML6 miniatűr lámpa 908 9w T5 6v – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VQK Modell: 2FML6
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
€13.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam50 XNUMX óra.
Átlagos élet50 XNUMX óra.
Alap típusaÉk
Izzó átmérője5 / 8 "
Izzó házÜveg
Áramlat1500mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek151
Lámpa átmérője0.625 "
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens151
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásVészvilágítás
Kereskedési szám908
Feszültség6
Watts9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U578 miniatűr lámpa 908 T5 6v | AB6JXM 21U578Üvegék W2.1---90891€2.55
LUMAPRO 21U579 miniatűr lámpa 909 T5 6v | AB6JXN 21U579Üvegék W2.1---90941€2.76
LUMAPRO 21U588 miniatűr lámpa 927 T5 6v | AB6JXY 21U588Üvegék W2.1---92771€2.00
LUMAPRO 21U589 miniatűr lámpa 939 T5 6v | AB6JXZ 21U589Üvegék W2.1---9395.41€2.34
LUMAPRO 2FMK5 miniatűr lámpa 927 7w T5 6v - 10 darabos csomag | AB9VPZ 2FMK5Ék1020mA101101927710€13.52
LUMAPRO 2FMN5 miniatűr lámpa 939 5.4w T5 6v - 10 darabos csomag | AB9VQU 2FMN5Ék900mA68689395.410€9.99
LUMAPRO 2FMP3 miniatűr lámpa 909 4w T5 6v - 10 darabos csomag | AB9VRB 2FMP3Ék620mA3838909410€13.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FML6 miniatűr lámpa 908 9w T5 6v – 10 db-os csomag
€13.77 /csomag