VESTIL SU sorozatú konzolos állványkészletek


Szűrő
Kar típusa: Egyenes , Szín: Kék , Mélység: 34 " , Tervezés: egyetlen , Keret anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Max. Kar kapacitása: 800 lbs. , Szélesség: 62 "
StílusModellKapacitásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SU-C-8-24-SET
7000 lbs.104.5 "€1,526.10
B
SU-C-6-24-SET
7600 lbs.81 "€1,820.63

SU sorozatú konzolos állványkészletek

A Vestil SU sorozatú konzolos állványkészleteket olyan anyagok tárolására tervezték, mint a fűrészáru, csövek, acélrudak és egyéb hosszúkás áruk, amelyeket nehéz lehet hagyományos raklapos állványokon tárolni. Raktárokban, gyártólétesítményekben és tároló udvarokban használják hosszú és terjedelmes áruk hatékony és szervezett tárolására. Ezek az állványkészletek acélszerkezettel rendelkeznek, besütött porszórt felülettel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Előre fúrt lyukakkal rendelkeznek az egyszerű összeszerelés érdekében, és állítható karokkal rendelkeznek, hogy rugalmasan hozzáférjenek a különböző magasságú tárgyakhoz. Ezek a konzolos állványok elülső ajkú karokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák, hogy a tárgyak véletlenül leesjenek az állványról.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?