GUARDAIR Xtra Thrust sorozatú biztonsági légfegyver


Szűrő
Levegőfogyasztás: 54 scfm , Test anyaga: Alumínium , Testforma: Pisztoly markolat , Szín: króm , Bemeneti méret: 1/4 "(F) NPT , Anyaga: Öntött alumínium , Max. dBA: 108 , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi , Kimenet mérete: 1/8 "(F) NPT , Kimenet: 2.8 font
StílusModellMagasságHosszTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
75XT096AA
----€75.33
ajánlatkérés
A
75XT120AA
----€83.07
ajánlatkérés
B
75XT060AA
--64.25 "-€61.18
A
75XT096SS
----€114.04
ajánlatkérés
A
75XT072AS
----€68.86
ajánlatkérés
B
75XT048AA
--52.25 "-€57.46
C
75XT006AA
--10.25 "-€42.58
D
75XT018AA
--22.25 "-€48.17
B
75XT072AA
--76.25 "-€64.89
ajánlatkérés
A
75XT006AS
----€51.42
ajánlatkérés
E
970XT
0.7 "4.6 "-2.6 "€18.15
F
75XT006SA
1"9.4 "-6.5 "€55.86
G
75XT036SS
1"39.4 "-6.5 "€72.33
ajánlatkérés
G
75XT072SS
1"75.4 "-6.5 "€94.62
ajánlatkérés
F
75XT072SA
1"75.4 "-6.5 "€90.81
ajánlatkérés
G
75XT060SS
1"63.4 "-6.5 "€87.19
ajánlatkérés
F
75XT060SA
1"63.4 "-6.5 "€83.07
ajánlatkérés
H
75XT060AS
1"63.4 "-6.5 "€71.47
ajánlatkérés
G
75XT048SS
1"51.4 "-6.5 "€79.75
ajánlatkérés
F
75XT048SA
1"51.4 "-6.5 "€75.33
ajánlatkérés
H
75XT048AS
1"51.4 "-6.5 "€67.59
ajánlatkérés
F
75XT036SA
1"39.4 "-6.5 "€67.59
ajánlatkérés
G
75XT006SS
1"9.4 "-6.5 "€53.76
H
75XT036AS
1"39.4 "-6.5 "€63.73
ajánlatkérés
F
75XT024SA
1"27.4 "-6.5 "€59.85
ajánlatkérés
H
75XT024AS
1"27.4 "-6.5 "€59.85
ajánlatkérés
G
75XT018SS
1"21.4 "-6.5 "€61.18
ajánlatkérés
F
75XT018SA
1"21.4 "-6.5 "€55.97
ajánlatkérés
I
75XT018NN
1"21.4 "-6.6 "€94.76
H
75XT018AS
1"21.4 "-6.5 "€57.91
ajánlatkérés
G
75XT012SS
1"15.4 "-6.5 "€57.46
ajánlatkérés
F
75XT012SA
1"15.4 "-6.5 "€52.09
ajánlatkérés
H
75XT012AS
1"15.4 "-6.5 "€63.59
G
75XT024SS
1"27.4 "-6.5 "€64.89
ajánlatkérés
J
75XT036AAPK
6.5 "40.5 "-1"€510.61
ajánlatkérés
J
75XT024AAPK
6.5 "28.5 "-1"€475.22
ajánlatkérés
J
75XT012AAPK
6.5 "16.5 "-1"€439.94
ajánlatkérés

Xtra Thrust sorozatú biztonsági légfegyver

A Guardair Xtra Thrust Series biztonsági légpisztolyok padlótörmelék fújására és falazati formák, tartályok, sütők vagy formák tisztítására alkalmasak. A márka szabadalmaztatott XtraThrust fúvókájával rendelkeznek, amely több mint 300 százalékkal több tolóerőt képes biztosítani a hagyományos légpisztolyokhoz képest. Ezek az OSHA-kompatibilis légfegyverek pisztolymarkolatú fogantyúval rendelkeznek a kényelmes használat érdekében. Válasszon a biztonsági légfegyverek széles választékából, amelyek 10.25, 22.25, 52.25 és 64.25 hüvelykes teljes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?