HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplex vezetékcsatorna -burkolatú zárótartályok


Szűrő
Szín: Szürke , Fokozat: Ipari , IP besorolás: 66 , Anyaga: Valox , Rögzítési típus: Flush Mount , NEMA minősítés: 4X , Típus: Burkolózva , Vezeték típusa: Standard
StílusModellerősítőkNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
MCWF2020
20L5-20R231125 VAC€639.63
A
MCWF2080
20L15-20R343250 VAC€817.88
A
MCWF2030
20L6-20R231250 VAC€168.13
A
MCWF2040
20L7-20R231277 VAC€655.31
A
MCWF2070
20L14-20R341125 / 250 VAC€817.88
A
MCWF2050
30L5-30R231125 VAC€777.21
A
MCWF2060
30L6-30R231250 VAC€655.31
A
MCWF2120
30L16-30R343480 VAC€862.94
A
MCWF2100
30L14-30R341125 / 250 VAC€862.94
A
MCWF2110
30L15-30R343250 VAC€862.94
A
MCWF2130
30L17-30R343600 VAC€862.94

Duplex vezetékcsatorna -burkolatú zárótartályok

A Hubbell huzalozási eszköz-Kellems duplex, vezetékcsatornás burkolatú, reteszelő aljzatok ideális aljzatok az elektromos készülékek elektromos áramellátáshoz való csatlakoztatásához, valamint védik őket a véletlen áramszünetektől a lekapcsolások miatt. Ezenkívül megakadályozzák a víz bejutását a csatlakozásba, és elektromos túlfeszültséget okoznak, és nylon konstrukcióval rendelkeznek a nagy szakítószilárdság és kopásmentesség érdekében. Ezenkívül ezek a NEMA tanúsítvánnyal rendelkező eszközök hajlított hornyokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a megfelelő ívelt pengék illeszkedését a megfelelő dugókhoz, és csavar-reteszelő tulajdonságokkal rendelkeznek, biztosítva a szoros csatlakozást. Ezenkívül süllyesztetten vannak felszerelve a dugók behelyezéséhez, és emelőborítással rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az idegen anyagok mosását a tisztítás során. Ezek a szürke színű záróedények 20 és 30A áramerősségben kaphatók.
Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems Szögletes, burkolt tartályok záró és feloldó szimbólumokkal ellátott igazító nyilak az eszközök biztonságos csatlakoztatásának vizuális jelzésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?