Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U579 miniatűr lámpa 909 T5 6v | AB6JXN

LUMAPRO 21U579 Miniatűr lámpa 909 T5 6v

Raktáron
Tétel: AB6JXN Modell: 21U579
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
€2.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam50 XNUMX óra.
Átlagos élet50 XNUMX óra.
Alap típusaÜvegék W2.1
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásVészvilágítás
Kereskedési szám909
Feszültség6
Watts4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0014
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U578 miniatűr lámpa 908 T5 6v | AB6JXM 21U578Üvegék W2.1---90891€2.55
LUMAPRO 21U588 miniatűr lámpa 927 T5 6v | AB6JXY 21U588Üvegék W2.1---92771€2.00
LUMAPRO 21U589 miniatűr lámpa 939 T5 6v | AB6JXZ 21U589Üvegék W2.1---9395.41€2.34
LUMAPRO 2FMK5 miniatűr lámpa 927 7w T5 6v - 10 darabos csomag | AB9VPZ 2FMK5Ék1020mA101101927710€13.52
LUMAPRO 2FML6 Miniatűr lámpa 908 9w T5 6v - 10 csomag AB9VQK 2FML6Ék1500mA151151908910€13.77
LUMAPRO 2FMN5 miniatűr lámpa 939 5.4w T5 6v - 10 darabos csomag | AB9VQU 2FMN5Ék900mA68689395.410€9.99
LUMAPRO 2FMP3 miniatűr lámpa 909 4w T5 6v - 10 darabos csomag | AB9VRB 2FMP3Ék620mA3838909410€13.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U579 Miniatűr lámpa 909 T5 6v
€2.76 /Mértékegység