Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01200.070.0070 Hatlapfejű csavar, M7 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8BYF 38CJ50

FABORY M01200.070.0070 Hatlapfejű csavar, M7 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8BYF Típus: M01200.070.0070Kereszthivatkozás: 38CJ50
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
€69.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM7x1
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza70
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság4.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége11 mm
Hossz70mm
Min. Menethossz20 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.381
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.070.0070 Hatlapfejű csavar, M7 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€69.91 /csomag